Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Topstar SITNESS X-PANDER Plus, Synchronmechanik, 3D Sitzfläche, Netz-Optik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141622
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI959WG T200 SCH
EAN/GTIN:
     4014296668987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Sitness X-Pander Plus mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen auch an langen Arbeitstagen.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt das Sitzen in Bewegung und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 600 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Alle, die häufig stundenlang bei der Arbeit sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Die im Sitz integrierte Knierolle wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Der Bürostuhl Sitness X-Pander Plus ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Dynamisches Sitzen '“ sprich Sitzen in Bewegung '“ sollte fest in den Arbeitsalltag integriert werden. Dank 3D-Sitzgelenk bleiben Sie auch bei lang dauernden und monotonen Arbeiten fit und beweglich.

Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen-, breiten- und tiefenverstellbar sind, eine gute Wahl. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppichböden geeignet.

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Ergonomisch ausgeformt

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • 3D-Sitzgelenk, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 480 - 530 x 530 - 420 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.