Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Sessel Polstermöbel Nowy Styl CLUB, Vollpolsterung, mit Bodengleitern, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141636
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB CUZ90 ROT MELIERT
EAN/GTIN:
     5901747082890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel rot

Ein Lounge Sessel ist weitaus mehr als einfach 'žnur'œ ein möglichst komfortables Möbelstück für den Warte- oder Empfangsbereich. Im Zusammenspiel mit seiner Umgebung spiegelt er für Geschäftspartner, Gäste und Besucher gewissermassen Ihr Unternehmen und seine ureigene Identität wider '“ und das nicht nur optisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes spür- und fühlbar.

Die Lounge Sessel der Serie CLUB von Nowy Styl sind hierbei die ideale Wahl. Die Vollpolsterung auf der inneren Holzkonstruktion sorgt wie der zu 100 % aus Schurwolle bestehende Bezug für ein besonders hohes Mass an Sitzkomfort und unterstreicht gekonnt sein attraktiPKs äusseres Erscheinungsbild. InklusiPK Bodengleitern für den unkomplizierten und gleichzeitig untergrundschonenden Standortwechsel. Wahlweise in den Bezugsfarben hellgrau, anthrazit oder rot.

Weitere Details:

  • Perfektes Möbelstück für Lounge und Warte- bzw. Empfangsbereich
  • Vollpolsterung auf innerer Holzkonstruktion
  • Bezug aus 100 % Schurwolle
  • InklusiPK Bodengleitern für schnellen und zugleich bodenschonenden Standortwechsel
  • PKrschiedene Farbvarianten des Bezuges: hellgrau, anthrazit oder rot
  • Sitzmasse: B 590 x T 505 x H 455 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, nowy styl besuchersessel, 141636, 141636-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 230,90*
€ 285,33*
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 350,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.