| |
|
| Artikel-Nr.: 224-141670 Herst.-Nr.: 70450ML-M2-106-260 EAN/GTIN: 4250510836637 |
| | |
|
| | |
| Der designorientierte Freischwinger "Origami" ist aus einem verchromten Stahl-Rundrohrgestell gefertigt. Die Sitz- und Rückenfläche besteht aus Netz. - Material: verchromter Stahl, Netz
- Rückenlehnenhöhe: 410 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 500 x 450 x 440 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, freischwinger leder schwarz, freischwinger, besucherstuhl freischwinger, 141670, 141670-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| |