Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SUPPORT SY, ohne Armlehnen, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Kunstleder desinfektionsmittelbeständig, schwarz/chromsilbern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141703
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8559 D10H
EAN/GTIN:
     4014296810959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl SUPPORT SY mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die stufenlos feststellbare Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Der Stuhl besitzt eine 570 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist konturengeformt mit Wirbelsäulenausformung und in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohlverdiente Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Der Bürostuhl SUPPORT SY kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Absolut schick sieht der Bezug in Lederoptik aus. Das Material ist obendrein sehr robust und langlebig. Mit einem Fusskreuz aus verchromtem Stahl setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Für Hartböden empfiehlt sich der Stuhl mit Hartbodenrollen, die mit einer eher weichen Lauffläche versehen ist.

Hinweis: Der Kunstlederbezug sowie das Gestell sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 570 mm
  • Rückenlehne über Rastermechanik höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Konturengeformt mit ergonomischer Ausformung

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Beckenstütze
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz

Weitere Details:

  • Passende Armlehnen optional erhältlich
  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: desinfektionsmittelbeständiges Kunstleder
  • Material Fusskreuz: Verchromter Stahl
  • Farbe Gestell: chromsilbern
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Hartböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 160,57*
€ 200,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 164,95*
€ 201,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 174,28*
€ 213,08*
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 250,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.