Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitzhocker S 300, höhenverstellbar, mehrdimensionales Bewegungs-Gelenk, Sitzhöhe 590-850 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141788
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     HD0A90611 HD0A SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
141788
141788-SW81
Stehhilfe, Hocker
Polsterhocker (Büro-)

Mit dem Steh- und Sitzhocker S 300 beugen Sie Rücken- und Nackenschmerzen vor. Er fördert eine gesunde Sitzhaltung, da er sich nach allen Seiten bewegen kann und so die Rückenmuskulatur aktiviert.

Der Hocker ist höhenverstellbar und daher zwischen 590 und 850 mm hoch so kann er mit seiner bequemen Polsterung sowohl als Sitz- als auch Stehhocker für eine Bar verwendet werden. Unter der Sitzfläche ist eine Schlaufe angebracht, durch die sich nach Betätigung die Sitzhöhe individuell innerhalb des genannten Bereiches verstellen lässt.

Dank des mehrdimensionalen Bewegungsgelenks bewegt sich der Sitz in alle Richtungen. Dadurch wird die Rumpfmuskulatur aktiviert, was dazu beiträgt, Rückenschmerzen vorzubeugen. Der Hocker ist bis 130 kg belastbar.

Die Gasfeder des Steh- und Sitzhockers S 300 ist verchromt, ihre Abdeckung ist mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen. Bei der Farbe des Sitzes haben Sie die Wahl zwischen einem grauen oder einem schwarzen Bezug. Dieser ist sehr robust und besteht zu 90 Prozent aus Wolle sowie zu 10 Prozent aus Nylon. Der Durchmesser des Standfusses beträgt 400 mm, der Sitzdurchmesser 300 mm.

Wichtige Details:

  • Steh-/Sitzhocker mit bequemen Polstersitz
  • Höhenverstellbarer Steh-/Sitzhocker mit Polstersitz
    • Schlaufe unter der Sitzfläche als Auslöser für die Sitzhöhenverstellung
  • Bewegungsgelenk ermöglicht 360-Grad-Bewegungsfreiheit
  • Verchromte Gasfeder, Abdeckung schwarz (pulverbeschichtet)
  • Belastbar bis 130 kg
  • Material Sitzbezug: 90 % Wolle, 10 % Nylon
  • Farbe Sitzbezug: schwarz oder grau
  • Sitzhöhe: 590 850 mm
  • Durchmesser Sitzfläche: 300 mm
  • Durchmesser Standfuss: 400 mm
  • Made in Germany
  • 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.