Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-in-One 9641, Kunstlederpolster, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141833
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9641-0562 0562 BLAU
EAN/GTIN:
     4016849476186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der All-in-One besitzt alle Eigenschaften, die einen guten Arbeitsstuhl auszeichnen. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Einstellmöglichkeiten lässt er sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell einstellen. Darüber hinaus bietet er alle ergonomischen Eigenschaften eines modernen Bürostuhls und lässt sich dank seiner robusten Bauweise sowie seiner widerstandsfähigen Materialien auch in raueren Arbeitsumgebungen einsetzen.[br /]Mit Kunstlederpolster, welches rutsch- und reissfest sowie einfach abwaschbar ist und sich für mittelstarke Beanspruchungen eignet.[br /]Lieferung ohne Armlehnen (bitte separat bestellen)

  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Extra grosse (600 mm), ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stabiles Stahlfusskreuz, schwarz
  • Doppelrollen für harte Böden, lastabhängig gebremst
  • Sitzhöhe: 570 - 830 mm
  • Sitztiefe: 410 - 470 mm stufenlos verstellbar
  • Sitzbreite: 460 mm
  • GS-geprüft
  • Farbe: Blau
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl leder, 141833, 141833-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 328,26*
€ 395,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,28*
€ 406,36*
Frei Haus
ab € 396,60*
€ 475,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.