| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-141849 Herst.-Nr.: PS49H T38Q BLAU EAN/GTIN: 4014296792736 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vor allem bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es von Bedeutung, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl PROFI STAR 15 high mit Flachsitz hilft Ihnen, bei der Arbeit stets perfekt zu sitzen. [br /] Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe Rückenlehne schmiegt sich dank ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich komfortabel an Ihren Rücken. [br /] Alle, die häufig länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Der Bürostuhl PROFI STAR 15 high ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Problemen mit den Bandscheiben vor. [br /] Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhenverstellbar sind, eine gute Wahl. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist. [br /] Hinweis: Dank seiner Kombination aus funktionalen Einstelloptionen - hier vor allem aufgrund der beachtlichen Sitzhöhenverstellung bis zu 640 mm - und der ergonomischen Gestaltung bietet der PROFI STAR 15 high auch speziell für grössere Menschen angenehmen Sitzkomfort.[br /] Armlehnen: - T-Armlehnen
- Höhenverstellbar
- Weiche Armpads aus Polyurethan
Rückenlehne: - Rückenlehnenhöhe: 580 mm
- Farbe der Rückenfläche: Blau
- Ergonomisch geformt im Lendenwirbelbereich
- Rückseite mit Kunststoffabdeckung
Sitzeigenschaften Mechanik: - Synchronmechanik
- In unterschiedlichen Positionen arretierbar
- Flachsitz mit Knierolle
- Sitzhöhenverstellung durch Toplift
- Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
- Sitzneigungsverstellung
- Farbe der Sitzfläche: blau
- Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 - 510 x 510 - 640 mm
Weitere Details: - Speziell für grössere Menschen geeignet
- Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
- Bis 110 kg belastbar
- Bezug: Stoff (Trevira CS)
- Polsterung: Schaumpolster, schwerentflammbar
- Farbe Gestell: Aluminium poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
- Rollen geeignet für Teppichböden
- Anlieferung zerlegt
- GS-Zertifikat
- Qualität: Made in Germany
- Garantie: 3 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, 141849, 141849-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |