Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Club Sessel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141919
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     229081
EAN/GTIN:
     4250510816097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel weiß

Das Komplettangebot bietet hervorragenden Sitzkomfort in vielen Farben und zigfachen Einsatzmöglichkeiten. Mit seiner klassischen Form weiss sich "Club" durchzusetzen und lässt sich in Sachen Stil nichts vormachen. "Club" besteht aus einem Sessel und einem Zweisitzer, deren innere Konstruktion aus Holz besteht.

  • Bezug: Soti (53% PU, 15% Baumwolle, 32% Polyester)
  • Material: Holz
  • Sitzmasse Sessel (B/T/H): 480 x 480 x 450 mm
  • Sitzmasse Zweisitzer (B/T/H): 1050 x 480 x 450 mm
  • Gesamtmasse Sessel (B/T/H): 690 x 600 x 780 mm
  • Gesamtmasse Zweisitzer (B/T/H): 1300 x 600 x 780 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, nowy styl besuchersessel, 141919, 141919-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 404,62*
€ 478,33*
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 478,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 478,33*
€ 569,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 476,08*
€ 566,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,07*
€ 558,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 452,28*
€ 538,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 404,62*
€ 481,50
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 404,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.