| |
|
| Artikel-Nr.: 224-142579 Herst.-Nr.: N-13TF2012-N NUSSBAUM EAN/GTIN: 4038933420066 |
| | |
|
| | |
| Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Mobiliar für Ihre Konferenzräume Schauen Sie mal auf unseren Konferenztisch mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm! Ein Tisch in Bootsform verschafft einen harmonischen Eindruck, er sorgt für Nähe in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Klienten und eignet sich auch besonders für Konferenzen und sonstige Besprechungen. In Nussbaum strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Mit dem Gestell in Weissaluminium erreichen wir einen runden Abschluss. Das pulverbeschichtete Tellerfuss-Gestell aus Stahl leistet einen einwandfreien Dienst. An diesem Konferenztisch sitzen bis zu 6 Gesprächsteilnehmer zusammen. Tischplatte: - Tischform: Boot
- Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
- Plattenstärke: 25 mm
- Farbe: Nussbaum
Tischgestell: - Tellerfuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium
Weitere Details: - Für bis zu 6 Personen geeignet
- Einfache Selbstmontage
- Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, 142579, 142579-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Tisch, Büroeinrichtung, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,99* | € 690,58* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,48* | € 692,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,81* | € 732,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 669,69* | € 767,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,25* | € 808,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|