Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Boot, Tellerfuss B 2000 x T 800 x H 720 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142580
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13TF2012 -W WEIss
EAN/GTIN:
     4038933420073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch weiß
besprechungstisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch, der sich überzeugend als das neue Herzstück Ihrer Meetingräume empfiehlt. Kollegial, kooperativ '“ so beschreibt man eine gut funktionierende Teamarbeit gerne. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und stärkt die Gruppendynamik, indem sie mit ihrer speziellen Liniengebung Zusammengehörigkeit erschafft. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiss verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Auf seinem robusten Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher. Der Konferenztisch ist für einen Kreis von bis zu 6 Personen ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium

Weitere Details:

  • Für bis zu 6 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720 mm
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, 142580, 142580-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Tisch, Büroeinrichtung, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,94*
€ 739,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 670,60*
€ 778,84*
Frei Haus
ab € 834,52*
€ 970,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,09*
€ 923,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,40*
€ 897,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,20*
€ 862,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,60*
€ 798,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.