| |
|
| Artikel-Nr.: 224-142681 Herst.-Nr.: N-13TF2412 -A AHORN EAN/GTIN: 4038933420080 |
| | |
|
| | |
| Sie sind auf der Suche nach der idealen Einrichtung für Ihre Besprechungsräume So ist dieser Konferenztisch in den Abmessungen 2400 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Kollegial und kooperativ '“ so verläuft eine wahrlich gewinnbringende Besprechungsrunde. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und fördert- das Wir-Gefühl in der Gruppe, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung- Nähe und Zusammengehörigkeit erzeugt. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kantenschutz aus ABS, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Konferenztisch ist für einen Kreis von bis zu 8 Personen ausgelegt. Tischplatte: - Tischform: Boot
- Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
- Plattenstärke: 25 mm
Tischgestell: - Tellerfuss-Gestell
- Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
Weitere Details: - Platz für bis zu 8 Personen
- Einfache Selbstmontage
- Abmessungen: B 2400 x T 800 x H 720 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, besprechungstisch ahorn, 142681, 142681-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,57* | € 708,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,98* | € 722,05* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,52* | € 749,88* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 701,98* | € 799,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 871,24* | € 978,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|