| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-142947 Herst.-Nr.: PVS200 T26 BLAU EAN/GTIN: 4014296246642 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abgestimmt auf unsere beliebten Freischwinger der Serie SSI PROLINE bieten wir Ihnen jetzt die passenden Besucherstühle Proline Visit an. - Mit hochwertigem 3D-Netz/Schlingengewebe, schwarz bespannt (formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Sitzpositionen)
- Bequemer Muldensitz mit Sitzunterschale in schwarzem Kunststoff
- Inkl. Armlehnen aus Polyamid, schwarz
- Netzstoff: 100 % Polyester
- Belastung: max. 110 kg
- Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 480 mm
- Rückenlehnenhöhe: 410 mm
- Stabiles, verschromtes Freischwinger-Stahlrohrgestell, Ø 25 mm
- Bis zu 4 Stück übereinander stapelbar
Sitzen in Bewegung ist eine medizinisch getestete und von Orthopäden/Physiotherapeuten empfohlene Sitzform. Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche sorgt dafür, dass die Rückenmuskulatur permanent in Bewegung gehalten wird und beugt somit gezielt Haltungsproblemen und Wirbelsäulenverkrümmungen vor. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt dieses Systems ist die Aktivierung des Bewegungs- und Sinneszentrums im Gehirn '“ das hält Sie den ganzen Tag frisch und steigert Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, freischwinger blau, 142947, 142947-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |