| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-142957 Herst.-Nr.: PVP200 T22 / T23 / T26 T22 ANTHRAZ. EAN/GTIN: 4014296287294 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abgestimmt auf unsere beliebten Freischwinger der Serie SSI PROLINE bieten wir Ihnen jetzt die passenden Besucherstühle Proline Visit an. - Ergonomische Rückenlehne, gepolstert mit Ziernähten und Kunststoff-Rückenschale
- Bequemer Muldensitz mit Sitzunterschale in schwarzem Kunststoff
- Inkl. Armlehnen aus Polyamid, schwarz
- Bezugsstoff: 100 % Trevira CS, schwer entflammbar
- Belastung: max. 110 kg
- Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 480 mm
- Rückenlehnenhöhe: 430 mm
- Stabiles, verschromtes Freischwinger-Stahlrohrgestell, Ø 25 mm
- Bis zu 4 Stück übereinander stapelbar
Sitzen in Bewegung ist eine medizinisch getestete und von Orthopäden/Physiotherapeuten empfohlene Sitzform. Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche sorgt dafür, dass die Rückenmuskulatur permanent in Bewegung gehalten wird und beugt somit gezielt Haltungsproblemen und Wirbelsäulenverkrümmungen vor. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt dieses Systems ist die Aktivierung des Bewegungs- und Sinneszentrums im Gehirn '“ das hält Sie den ganzen Tag frisch und steigert Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, freischwinger anthrazit, 142957, 142957-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |