Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142986
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     229204
EAN/GTIN:
     4250510816233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besucherstuhl
Formschalenstuhl

Set bestehend aus:[br /]1 x Konferenztisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich
  • Masse: B 1600 x T 800 mm
  • Farbe: weiss

[br /]6 x Freischwinger Rumba, Kunstleder, weiss[br /]Einfach Platz nehmen und sich wohl fühlen - Dank seiner schlichten Eleganz und seines angenehmen Sitzkomforts ist dieser Freischwinger bestens geeignet für den Einsatz im Eingangsbereich, Seminarraum, Wartezimmer usw. Der robuste Freischwinger überzeugt mit einer hohen Standfestigkeit durch in das verchromte Gestell integrierte Kippschutzgleiter, einer superbequemen Polsterung und einem attraktiven, pflegeleichten Kunstlederbezug der Sitz- und Rückenfläche sowie der Armlehnen.

  • Rückenlehnenhöhe: 400 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 490 x 430 x 470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 738,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 859,30*
€ 1.022,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 836,51*
€ 995,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 803,15*
€ 955,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 738,85*
€ 879,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.