Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller, Acryl, B 220 x T 300 x H 850 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143003
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     1000142008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260257841498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
143003
143003-SW81
Prospekthalter
Messeausstattung

Formschöner und aus einem Stück gebogener Bodenaufsteller aus 8 mm starkem Acryl, wahlweise in glasklarer oder satinierter Ausführung erhältlich. Der im Lieferumfang enthaltene glasklare Acryl-Aufsatz für DIN A4-Formate verleiht Ihren Informationen eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Zusätzlich sind die Bodenaufsteller auch mit einem Display-Aufsatz im DIN A3-Querformat bzw. Prospekt-Aufsatz in DIN A4 ausrüstbar.

  • Einheitliche Masse: B 220 x T 300 x H 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,54*
€ 110,99*
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 133,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.