Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Vanda, Climatex, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Zyklische Ressourcennutzung
Artikel-Nr.:
     224-143058
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70750L E 080
EAN/GTIN:
     4250510891353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
freischwinger
  • Gestell aus hochglänzend verchromtem Stahlrohr
  • Bezug: Sitz- und Rückenfläche mit echtem Leder gepolstert oder mit 3-Schicht- Stoffbezug CLIMATEX-*, jeweils rückseitig mit schwarzem Kunstleder
  • Armlehnen aus Aluminium-Druckguss verchromt (40 mm breit)
  • max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Rückenlehnenhöhe: 390 mm
  • Sitzmasse: B 500 x T 440 x H 460 mm

* CLIMATEX- Bezugsstoff für klimatisiertes Sitzen

  • ökologisch einwandfreies Produkt mit überragendem Sitzkomfort
  • 3-schichtige Webstruktur, daher extrem atmungsaktiv - reguliert Feuchtigkeit und Wärme hoch effizient
  • intelligente Kombination ausgewählter Materialien (100% kreislauffähig) und hochentwickeltem Produktionsverfahren Made in Switzerland
  • optisch und haptisch äusserst angenehm
  • 150.000 Scheuertouren Martindale, schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: 143058, 143058-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 328,61*
€ 389,53*
Frei Haus
ab € 423,47*
€ 499,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.