Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch BST, Viertelkreis, Rundrohrfuss B 800 x T 800 x H 717 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143099
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229208
EAN/GTIN:
     4250510816325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Eine echte Verstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dies vertritt der Ansatztisch BST in den Massen B 800 x T 800 mm. Ob als Anbau- oder Verbindungslement, dieses Modell ist flexibel und platzsparend. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff aufwartet, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Wählen wir die Farbvariante in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Das Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Stützfuss sowie Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest.

Tischplatte:

  • Tischform: Viertelkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: Ø 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 717 mm
  • Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.