Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl GOAL 322G, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, mit Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-143120
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     322G/5800/521234/610/703/
EAN/GTIN:
     4016849491165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl GOAL 322G mit Flachsitz sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen komfortabel und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl wartet mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen auf. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Der Stuhl besitzt eine 645 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 70 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine tiefenverstellbare Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich. Benutzen Sie bei Ihrer tagtäglichen Arbeit mehrere Bildschirme nebeneinander, dann ist die Kopfstütze Gold wert. Sie hält Ihren Kopf aufrecht und stabilisiert Ihre Halswirbelsäule auch beim stetigen Blickwechsel.

Für alle eine optimale Wahl '“ aufgrund der komfortablen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Sitzmöbel teilen. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Die Komfortpolsterung zählt zu den weiteren Stärken dieses Drehstuhls: Noch besseres Sitzgefühl, weniger Erschöpfung. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 645 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Flachsitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 420 - 470 x 410 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 130 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Silber
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,68*
€ 1.020,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,38*
€ 1.003,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,88*
€ 967,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,63*
€ 937,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,60*
€ 893,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.