Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO Basic, ohne Armlehnen, 4-Fußgestell, Stoffbezug, stapelbar bis 12 Stück, B 545 x T 560 x H 820 mm, Bezug anthrazit, Gestell alusiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143429
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     136852
EAN/GTIN:
     5901747072075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl stoff anthrazit
stapelstuhl
stapelstuhl anthrazit

Der Stapelstuhl ISO Basic überzeugt auf ganzer Linie und ist ideal für die Verwendung in Besucher- oder Besprechungsräumen, wobei er am Tisch ein Maximum an Bewegungsspielraum bietet. So besitzt er keine Armlehnen und eine lediglich 330 mm hohe Rückenlehne. Diese ist wie die Sitzfläche ergonomisch geformt und sorgt für besten Sitzkomfort.

Der Bezug des bis zu 12 Stück platzsparend übereinander stapelbaren ISO Basic besteht zu 100 % aus Polyacyl und zeichnet sich mit 35000 Scheuertouren durch besondere Strapazierfähigkeit aus.

Der Stapelstuhl ISO Basic ist mit 3 Jahren Garantie versehen. Wählen Sie zwischen verschiedenen attraktiven Farbvarianten des Bezugstoffes sowie zwischen unterschiedlichen Ausführungen des Gestells, welches aus robustem Stahl-Ovalrohr mit einer Breite von 545 mm. Die Sitzmasse des Besucherstuhls betragen B 470 x T 410 x H 470 mm und die Gesamtmasse belaufen sich auf B 545 x T 560 x H 820 mm.

Wichtige Details:

  • Hochwertiger Stapelstuhl ohne Armlehnen und mit 330 mm hoher Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit
  • Bis zu 12 Exemplare platzsparend stapelbar
  • Ideal für Besprechungs- und Besucherräume
  • Sitz- und Rückenfläche ergonomisch geformt
  • Bezug aus 100 % Polyacryl, mit 35000 Scheuertouren besonders strapazierfähig
  • Bezug in verschiedenen Farbvarianten erhältlich
  • Gestell:
    • Material: aus stabilem Stahl-Ovalrohr
    • Breite von 545 mm
    • Ausführung: in unterschiedlichen Varianten verfügbar
  • Masse Sitz:
    • Sitzbreite: 470 mm
    • Sitztiefe: 410 mm
    • Sitzhöhe: 470 mm
  • Gesamtmasse Stuhl: B 545 x T 560 x H 820 mm
  • Jeweils 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 75,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,51*
€ 77,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.