| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143515 Herst.-Nr.: 38553DNAT6KGSA240KGSFH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl Shape Economy 2 Mesh mit Synchronmechanik sind auch anstrengende Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr. Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne ganz bequem mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können. Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Alle, die gut und gerne mal den den ganzen Tag im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Gesunde Büroarbeit setzt ausreichende Bewegung voraus und vermeidet starre Sitzhaltungen. Das 3D-Sitzgelenk macht genau dies, indem es eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche möglich macht. Dadurch halten Sie auch im Sitzen Ihren Muskel- und Skelettapparat in Bewegung und Ihren Kreislauf in Schwung. Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen leichten Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen auch bei hohen Temperaturen ermöglicht. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet. Armlehnen: - 2D T-Armlehnen
- Höhen- und breitenverstellbar
Rückenlehne: - Rückenlehnenhöhe: 610 mm
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Verstellbereich: 70 mm
- Farbe der Rückenfläche: Schwarz
Sitzeigenschaften Mechanik: - Synchronmechanik
- Rückenlehnengegendruck einstellbar
- Flachsitz
- 3D-Sitzgelenk, Knierolle
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
- Farbe der Sitzfläche: schwarz
- Sitzmasse (B x T x H): 500 x 380 - 440 x 400 - 520 mm
Weitere Details: - Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
- Bis 110 kg belastbar
- Bezug: Stoff
- Polsterung: Atmungsaktiv
- Material Fusskreuz: Kunststoff
- Farbe Gestell: Schwarz
- Anlieferung zerlegt
- GS-Zertifikat
- Garantie: 3 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, dauphin bürodrehstuhl mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, 143515, 143515-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| |