Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO Wood, stapelbar bis zu 12 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143569
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO WOOD CHROM 1.043
EAN/GTIN:
     5901747047363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der wahlweise in Buche oder Schwarz verfügbare Stapelstuhl ISO Wood besitzt ein stabiles und verchromtes Stahlrohrgestell aus Ovalrohr. Die Sitz- und die Rückenlehne bestehen aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz mit körpergerechter Formgebung. Darüber hinaus sind die Sitzschale und die Rückenschale fest am Gestell verschraubt, sodass sich der Stapelstuhl durch ein ausgesprochen hohes Mass an Langlebigkeit und Stabilität auszeichnet.

Stapeln Sie bequem bis zu 12 Exemplare des ISO Wood übereinander. Zudem kann er auch mit einem Schreibtablar ausgestattet werden.

Weitere Details:

  • Stapelbar bis max. 12 Stück
  • Sitz- und Rückenschale fest am Gestell verschraubt für hohe Stabilität
  • Kann mit einem Schreibtablar ausgestattet werden
  • Wahlweise in Buche oder Schwarz
  • Material: Stahlrohr (30 x 15 x 2 mm), Buchenschichtholz
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 475 x 415 x 460 mm
  • Gesamthöhe: 810 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl nowy styl buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 143569, 143569-SW81, Holzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,02*
€ 97,28*
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 116,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.