Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Konferenztisch weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143622
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     229322
EAN/GTIN:
     4250510863039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besucherstuhl
Formschalenstuhl

Konferenzstühle

  • Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
  • Bezug 100 % Polyester, schwarz
  • Rücken aus atmungsaktivem Netz, schwarz
  • Fusskreuz und Rückenschale aus Kunststoff, in schwarz oder weiss
  • Rollen für harte Böden
  • Rückenlehnenhöhe: 460 mm
  • Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 445-540 mm


Tisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich (+ 30 mm)
  • Masse: B 2000 x T 800 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besprechungstischgruppe, Konferenz-Sitzgruppe, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch weiss, stahlrohrtisch, besucherstuhl leder, 143622, 143622-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 965,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.118,52*
€ 1.331,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.067,27*
€ 1.270,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.026,33*
€ 1.221,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 965,66*
€ 1.149,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.