| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143635 Herst.-Nr.: 61215 EAN/GTIN: 4250510891469 |
| | |
|
| | |
| Montagefrei und vollklappbar ist der Stehtisch Quickstep im Handumdrehen aufgestellt. Mit seiner wetterfesten Sevelitplatte ist der Stehtisch sowohl für den Aussen- wie auch den Einsatz im Innenbereich geeignet. Der Stehtisch Quickstep macht seinem Namen alle Ehre. Denn ganz ohne weitere Montage lässt sich der Stehtisch Quickstep einfach aufklappen und aufstellen. Dabei sorgt das Rundrohr des Untergestells für besonders hohe Stabilität. Dank der wetter- und ascheglutfesten Sevelitplatte mit stossfester Kante ist der Stehtisch Quickstep sowohl für den Outdooreinsatz als auch für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestens geeignet.
Weitere Ausstattung:
- Montagefreier, vollklappbarer Stehtisch
- Mit wetter- und ascheglutfester Sevelitplatte
- Stossfester Kantenschutz
- Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr
- Verchromt
- Masse: H 1100 mm, Tischplatte ø 850 mm
Hinweis: Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtische mebu höhe 110cm, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, 143635, 143635-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch |
| | |
| |