Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl SHAPE 28185, Synchronmechanik, mit Armlehnen, hohe Rückenlehne, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143668
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2815ABNAT6KGSA240KGSFHKGSS50GSMR75W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Shape 28185 mit Flachsitz ist eine gute Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Mitgliedern der Familie benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 620 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine höhenverstellbare Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Für alle der richtige Sitz '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büroumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Stühle teilen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung entspannt den Rücken und beugt auch Problemen mit den Bandscheiben vor.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 620 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze, höhenverstellbar

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Ergonomisch geformt, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,32*
€ 526,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,70*
€ 508,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.