| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143685 Herst.-Nr.: OC590 T20 SCHWARZ EAN/GTIN: 4014296680859 |
| | |
|
| | |
| Der Freischwinger OPEN CHAIR 100 von Topstar eignet sich dank seiner ergonomischen Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, den Armlehnen inklusive schwarzen Polyamid-Armauflagen und seinem bequemen, ebenfalls ergonomisch ausgeformtem Muldensitz ideal als Besucherstuhl und Besprechungsstuhl. Zudem ist er in Gruppen von 4 bis 6 Stück unkompliziert stapelbar und somit sowohl bequem als auch platzsparend. Sein Freischwingergestell besteht aus verchromtem Stahl-Rundrohr. Sie erhalten bei uns in 1 Karton jeweils 2 Stück dieses hochwertigen und edlen Freischwinger Besucher- und Besprechungsstuhls inklusive Quick-Klick-Fussgleiter mit Kunststoffeinsatz und Kippschutz. Weitere Details: Hochwertiger und bequemer Freischwinger Besucherstuhl bzw. Besprechungsstuhl Mit ergonomisch geformter Rückenlehne und Armlehnen mit schwarzen Polyamid-Armauflagen Inklusive bequemem, ergonomisch geformtem Muldensitz und Quick-Klick-Fussgleiter Platzsparend, da stapelbar (4-6 Stück) Belastbar bis max. 110 kg Farbe: schwarz Sitzmasse: B 470 x T 500 x H 460 mm Höhe Rückenlehne: 520 mm Gesamthöhe: 980 mm Anzahl: 2 Stühle in 1 Karton |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 143685, 143685-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| | |
| |