Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen, Stahlrohr-Gestell, mit Bodenplatte, für 5 Stehtische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143791
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     3402--
EAN/GTIN:
     4250510927540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Bartisch

Der Transportwagen mit Stahlrohr-Gestell und Bodenplatte bietet sich für verschiedenste Transportaufgaben an. Passende Lenk- und Festrollen werden bei diesem Transportwagen bereits mitgeliefert.
Mit diesem Transportwagen gelingt das Transportieren von Waren sicher und komfortabel. Wesentliche Merkmale sind das Stahlrohr-Gestell und die Bodenplatte aus Stahl, die dem Wagen eine hohe Stabilität verleihen. Das Modell ist damit für Verwendungen im professionellen Bereich geeignet. Der Wagen bietet Platz für wahlweise 5 oder 10 Stehtische mit Durchmessern von 700 + 850 mm. Der Transportwagen ist in der Farbe Hammerschlag grau erhältlich und weist eine Pulverbeschichtung auf. Zum Lieferumfang gehören zudem 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Festrollen.
Weitere Details:

  • Stabiles Stahlrohr-Gestell
  • Bodenplatte aus Stahl
  • Bietet Platz für 5 oder 10 Stehtische
  • Inklusive 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Festrollen
  • Farbe: Hammerschlag grau pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, bartisch, 143791, 143791-SW81, Einkaufswagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 189,96*
€ 233,15*
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 280,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.