Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Konferenztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143837
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     143837
EAN/GTIN:
     4250510880647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe

Bei diesem Komplettangebot erhalten Sie einen weissen Konferenztisch mit einer Breite von 1600 mm. Zu dem Komplettangebot gehören zudem 6 Stühle der ISO Basic Serie aus Stoff.

[br /]Dieses Komplettangebot umfasst einen Konferenztisch sowie 6 Stühle. Der Konferenztisch ist weiss hat ein einseitig abgerundetes und verchromtes Stahlrohrgestell und einen umlaufenden Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr. Mit einer Breite von 1600 mm bietet der Konferenztisch ausreichend Platz für Ihre Meetings und überzeugt zudem durch sein zeitloses Design. Zu dem Komplettangebot erhalten Sie zudem 6 Stühle der Serie ISO Basic. Die Stühle haben einen anthrazitfarbenen Stoffbezug aus 100 % Polyacryl.

Das aus stabilem Stahl-Ovalrohr gefertigte Gestell ist verchromt und harmoniert entsprechend mit dem Konferenztisch. Rückenlehne und Sitzschale sind ergonomisch geformt, sodass auch bei längeren Meetings ein hoher Sitzkomfort gewährleistet ist.

[br /]Weitere Details:

[br /]Komplettangebot bestehend aus 1 Konferenztisch

  • Verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet weiss 2 mm Kunststoffkante
  • Umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • GS-zertifiziert
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 720 inkl. Bodenausgleichsschrauben
  • Farbe: weiss

[br /]+ 6 Besucherstühle ISO BASIC Stoff

  • Bezugsstoff: 100 % Polyacryl (35.000 Scheuertouren), anthrazit
  • Gestell aus stabilem Stahl-Ovalrohr, 30 x 15 x 2 mm, verchromt
  • Sitz und Rücken ergonomisch geformt
  • Rückenabdeckung aus Kunststoff schwarz
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, besprechungstisch 1200x800 weiss, stahlrohrtisch weiss, stahlrohrtisch, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,35*
€ 650,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.