Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formschalenstuhl 720, Sitzschalenform konisch, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144105
Hersteller:
     Walter Krenzer
Herst.-Nr.:
     71120-21/LORDOSE 4626-14411 GRÜN
EAN/GTIN:
     4250510891636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Gestell: Rundrohr (20 x 1,5 mm), verchromt
  • Sitzschale: Buchen-Schichtholz, 9fach verleimt
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Wahlweise in Natur oder farbig auf Wasserbasis gebeizt
  • Inkl. Stapelsteg (bis zu 10 Stück stapelbar)
  • Inkl. Kunststoff-Bodengleiter
  • Konische Sitzschalenform
  • Inkl. Lordosenunterstützung
  • Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 450 mm
  • Gesamtmasse: B 495 x T 560 x H 870 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl grün, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl, 144105, 144105-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,99*
€ 140,95*
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 147,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.