Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger SSI Project SC8306, mit Armlehnen, gepolstert, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144141
Herst.-Nr.:
     SC8306030 STOFF250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl

Der Freischwinger SSI Project SC8306 bietet dank gepolstertem Sitz- und Rückenbereich hohen Sitzkomfort. Der Freischwinger SSI Project SC8306 verfügt über komfortable Armlehnen und einen ergonomischen Muldensitz. Das Gestell des Freischwingers aus hochwertigem Stahlrohr ist verchromt, seine Sitzhöhe beträgt 450 mm. Der langlebige Bezug des Sessels aus 100 % Polyester hält 150.000 Scheuertouren Stand. Laut EN 1021 1+2 hält der Stoff zudem Zigarettenglut und Streichholzflammen in der geprüften Norm stand. Den Freischwinger SSI Project SC8306 können Sie nach seinem Einsatz platzsparend stapeln. Wir führen den gepolsterten Freischwinger SSI Project SC8306 in der Farbe Schwarz.


Weitere Details:

  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Mit Armlehnen
  • Sitzform: Muldensitz
  • Stapelbar
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Gestell Stahlrohr, verchromt
  • Bezug: 100 % Polyester, 150.000 Scheuertouren, EN 1021 1+2
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: freischwinger leder schwarz, freischwinger, stapelstuhl freischwinger, 144141, 144141-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 267,48*
€ 323,42*
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 408,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.