Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsessel SAMBA, belastbar bis 200 kg, Sessel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144164
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     51511L D-817 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Der Drehsessel SAMBA ist mit bis zu 200 kg belastbar. Als Sessel oder Hochlehner erhältlich, ist der Drehsessel SAMBA ideal für den Einsatz als Lounge-, Besprechungs- oder Wartezimmerstuhl.
Elegant, einladend und stylisch wirkt der Drehsessel SAMBA mit seinen geschwungenen Formen und dem modernen, schnörkellosen Design. Die bequeme Komfortpolsterung aus Kaltschaum bietet Ihnen besten Sitzkomfort. Haptisch sehr angenehm ist das leicht schattierte, hochwertige Kunstleder mit Ledertouch, mit dem der Drehsessel SAMBA bezogen ist. Der Bezug ist strapazierfähig, pflegeleicht und schwer entflammbar. Ein weiterer Pluspunkt: Der Loungesessel trägt bis zu 200 kg, so dass auch Personen mit höherem Körpergewicht bequem darin sitzen. Der Konferenzsessel basiert auf einem stabilen 4-Stern-Drehfuss aus PKrchromten Stahl. Sie können den Drehsessel sowohl als Sessel mit den Massen B 430 x T 460 x H 470 mm sowie der Gesamthöhe 820 mm und als Hochlehner mit den Massen B 450 x T 460 x H 460 mm und der Gesamthöhe 970 mm im Schäfer Shop bestellen.

  • Bequeme Polsterung aus Kaltschaum
  • Bezug: haptisch sehr angenehmes Kunstleder mit "Ledertouch" '“ leicht schattiert (schwer entflammbar)
  • 4-Stern-Drehfuss aus PKrchromtem Stahl, Ø 720 mm
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • Sitzmasse: Sessel: B 430 x T 460 x H 460 mm / Gesamthöhe: 820 mm, Hochlehner: B 450 x T 460 x H 470 mm / Gesamthöhe: 970 mm
Weitere Suchbegriffe: Konferenzsessel, Sessel, sessel kunstleder rot, konferenzsessel, sessel kunstleder, 144164, 144164-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 364,64*
€ 431,72*
Frei Haus
ab € 477,39*
€ 562,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,51*
€ 488,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.