| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144248 Herst.-Nr.: 0450N-D 817 ROT EAN/GTIN: 4250510927618 |
| | |
|
| | |
| Bequemes Sitzen ermöglicht der rundum gepolsterte Besucherstuhl ZEROS-´SE. Dabei hat der Besucherstuhl ZEROS-´SE ein stabiles Kufengestell und einen Bezug aus Kunstleder. Der Besucherstuhl ZEROS-´SE bietet guten Sitzkomfort in Wartezimmern, Besucherecken oder Konferenzräumen. Der Besucherstuhl ist rundum gepolstert und hat einen Bezug aus Kunstleder, der sowohl die Rückenfläche wie auch die Sitzfläche bedeckt. Dabei hat das Kunstleder mit seiner leichten Schattierung eine äusserst angenehme Haptik. Zudem ist das Kunstleder sehr leicht abwaschbar und schwer entflammbar. Der Besucherstuhl ZEROS-´SE hat ein stabiles Kufengestell aus Rundstahl und ist stapelbar. Wahlweise erhalten Sie den Stuhl in diversen Farben und wählen aus einem Gestell aus Chrom oder in Schwarz. Optional können Sie den Besucherstuhl ZEROS-´SE auch mit Armlehnen ausstatten lassen. Weitere Details: - Stabiles Kufengestell aus Rundstahl, ø 11 mm
- Rundum gepolstert
- Bezug: haptisch äusserst angenehmes Kunstleder mit "Ledertouch"
- Leicht schattiert, schwer entflammbar, abwaschbar
- Stapelbar
- Armlehnen optional
- Gestell: wahlweise Chrom oder schwarz
- Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 470 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 144248, 144248-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle |
| | |
| |