Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ZEROS-´SE, Chrom/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144249
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     0450L-D 808 GRAU
EAN/GTIN:
     4250510927625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Bequemes Sitzen ermöglicht der rundum gepolsterte Besucherstuhl ZEROS-´SE. Dabei hat der Besucherstuhl ZEROS-´SE ein stabiles Kufengestell und einen Bezug aus Kunstleder.
Der Besucherstuhl ZEROS-´SE bietet guten Sitzkomfort in Wartezimmern, Besucherecken oder Konferenzräumen. Der Besucherstuhl ist rundum gepolstert und hat einen Bezug aus Kunstleder, der sowohl die Rückenfläche wie auch die Sitzfläche bedeckt. Dabei hat das Kunstleder mit seiner leichten Schattierung eine äusserst angenehme Haptik. Zudem ist das Kunstleder sehr leicht abwaschbar und schwer entflammbar. Der Besucherstuhl ZEROS-´SE hat ein stabiles Kufengestell aus Rundstahl und ist stapelbar. Wahlweise erhalten Sie den Stuhl in diversen Farben und wählen aus einem Gestell aus Chrom oder in Schwarz. Optional können Sie den Besucherstuhl ZEROS-´SE auch mit Armlehnen ausstatten lassen.
Weitere Details:

  • Stabiles Kufengestell aus Rundstahl, ø 11 mm
  • Rundum gepolstert
  • Bezug: haptisch äusserst angenehmes Kunstleder mit "Ledertouch"
  • Leicht schattiert, schwer entflammbar, abwaschbar
  • Stapelbar
  • Armlehnen optional
  • Gestell: wahlweise Chrom oder schwarz
  • Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder grau, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 144249, 144249-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.