Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABSIT Labordrehstuhl, o. Armlehne, mit Rollen, Rückenlehnenhöhe 420 mm, Stoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144307
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9123-5800-3277-532217
EAN/GTIN:
     4016849596969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der LABSIT Labordrehstuhl verfügt über Rollen für harte Böden und einer Rückenlehne mit Flexfunktion. Dabei bietet der LABSIT Labordrehstuhl eine Rückenlehnenhöhe von 420 mm. [br /]Komfort und Laborergonomie bietet der LABSIT Labordrehstuhl dank seiner Rückenlehne mit intelligenter Flexfunktion. Dabei beträgt die Rückenlehnenhöhe des Labordrehstuhls rund 420 mm. Mittels Sicherheits-Gasfeder kann die Sitzhöhe stufenlos eingestellt werden. Die Sitzschale des LABSIT Labordrehstuhls erhalten Sie in vielen attraktiven Farben. Wahlweise können Sie sich für eine Sitzfläche aus Kunstleder oder Stoff entscheiden. Der Kunstleder-Bezug ist abwaschbar, antibakteriell und desinfektionsmittelbeständig und erfüllt somit die besonderen Ansprüche eines Labordrehstuhls. Der Stoffbezug besteht aus 100% Polyester, ist atmungsaktiv und strapazierfähig. Der LABSIT Labordrehstuhl wird mit einem Kunststoff-Fusskreuz in Schwarz und mit Rollen für harte Böden geliefert. Optional können sowohl passende Armlehnen wie auch ein Namensschild für den Stuhl bestellt werden. [br /]Weitere Details:

  • Rückenlehne mit Flexfunktion
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
  • Kunststoff-Fusskreuz in Schwarz mit Rollen für harte Böden
  • Sitzfläche wahlweise aus Kunstleder oder Stoff (EN 1021 1+2), schwarz
  • Kunstleder-Bezug: abwaschbar, antibakteriell, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
  • Stoff-Bezug: 100 % Polyester, 100.000 Scheuertouren, atmungsaktiv, strapazierfähig
  • Rückenlehnenhöhe: 420 mm
  • Sitzmasse: B 450 x T 420 x H 450-650 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,58*
€ 215,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 215,52*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 215,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 229,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 191,20*
€ 234,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.