Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl Sitness 1.0, dreidimensionale Sitzfläche, höhenverstellbar, drehbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144329
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SQ10351 L51 ROT
EAN/GTIN:
     4014296473062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Konferenzstuhl Sitness 1.0 ist mit seiner dreidimensionalen Sitzfläche perfekt für lange Konferenzen und Tagungen. Der Konferenzstuhl Sitness 1.0 ist höhenverstellbar und seine Sitzfläche drehbar.
Der Konferenzstuhl Sitness 1.0 ist ein Stuhl der neuesten Generation. Mit seinem patentierten 3-D-Sitzgelenk bietet der Sitness 1.0 eine dreidimensionale Sitzfläche, die besonders angenehm bei langen Konferenzen und Tagungen ist. Von 440 mm bis 470 mm in der Höhe verstellbar, kann auch die Sitzfläche des Konferenzstuhls Sitness 1.0 in der Höhe verstellt werden, sodass Einstellungen zum ergonomischen Sitzen besonders leicht und individuell angepasst werden können. Im Trend liegt auch der Bezug des Konferenzstuhls Sitness 1.0: Aus 75 Prozent Schurwolle bestehend, sorgt der in trendigen Farben erhältliche Konferenzstuhl für ein besonders angenehmens Sitzgefühl und hohen Komfort. Zudem sind sowohl die Sitzschale wie auch die Armlehnen des Bürostuhls komplett umpolstert.
Weitere Details:

  • Konferenzstuhl der neuesten Generation
  • patentiertes 3-D-Sitzgelenk (dreidimensionale Sitzfläche)
  • Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert
  • modernes 4-Fuss-Gestell aus Aluminium matt mit Kunststoffgleitern
  • Sitzfläche: höhenverstell- und drehbar
  • Bezug: Nord Wool (75% Schurwolle, 25% Polyamid)
  • Sitzmasse: B 490 x T 470 x H 440-470 mm
  • Gesamthöhe: ca. 850 mm
  • max. Belastbarkeit: 120 kg
  • 3 Jahre Garantie
  • Made in Germany
  • Farben: hellgrau, grün, anthrazit, orange, blau, rot
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, polsterstühle leder rot, besucherstuhl leder, besucherstuhl stapelbar, 144329, 144329-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 441,91*
€ 522,81*
Frei Haus
ab € 503,20*
€ 594,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.