Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrostuhl FONDO, 4-Bein-Kunststoffstuhl, Gestell verchromt, bis 6 Stühle stapelbar, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144330
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     FONDO 4L PP CR GLOSS WHITE (VE4) CR
EAN/GTIN:
     5901747005486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Bistrostuhl FONDO ist ein trendiger, hochwertiger 4-Bein-Kunststoffstuhl. Bis zu sechs Stühle des Bistrostuhls FONDO sind stapelbar, sein stabiles Gestell ist verchromt.
Modernes Design, eine schöne Formensprache und hervorragende Verarbeitung '“ damit kann der Bistrostuhl FONDO punkten! Basis des Bistrostuhls ist das schnörkellose, verchromte Gestell mit vier Beinen, auf dem eine pflegeleichte Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen angebracht ist. Darauf können Personen bis zu einem Körpergewicht von 110 Kilogramm problemlos Platz nehmen. Die Rückenlehne der modernen Sitzgelegenheit ist komfortable 375 mm hoch, die Sitzmasse betragen 445 mm in der Breite, 410 mm in der Tiefe und 455 mm in der Höhe. Ein grosser Vorteil ist, dass sich bis zu sechs Stühle des Bistrostuhls FONDO zur Platz sparenden Lagerung aufeinander stapeln lassen. Der stylische Stuhl ist zum Schutz empfindlicher Böden mit Kunststoffgleitern ausgestattet. Damit eignet sich der Bistrostuhl FONDO ideal für den Einsatz z. B. in der Gastronomie oder in Aufenthaltsräumen.

  • 4-Bein-Kunststoffstuhl
  • Sitzschale aus Polypropylen, hochglänzend
  • Gestell verchromt
  • stapelbar bis zu 6 Stück
  • Rückenlehnenhöhe: 375 mm
  • Sitzmasse: B 445 x T 410 x H 455 mm
  • Belastbarkeit: ca. 110 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Bistro-Stuhl, Bistrostuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 144330, 144330-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,97*
€ 101,81*
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 126,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,81*
€ 121,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,19*
€ 115,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.