| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144332 Herst.-Nr.: FONDO 4L PPCR GLOSS ANTRA EAN/GTIN: 5901747047585 |
| | |
|
| | |
| Der Bistrostuhl FONDO ist ein trendiger, hochwertiger 4-Bein-Kunststoffstuhl. Bis zu sechs Stühle des Bistrostuhls FONDO sind stapelbar, sein stabiles Gestell ist verchromt. Modernes Design, eine schöne Formensprache und hervorragende Verarbeitung '“ damit kann der Bistrostuhl FONDO punkten! Basis des Bistrostuhls ist das schnörkellose, verchromte Gestell mit vier Beinen, auf dem eine pflegeleichte Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen angebracht ist. Darauf können Personen bis zu einem Körpergewicht von 110 Kilogramm problemlos Platz nehmen. Die Rückenlehne der modernen Sitzgelegenheit ist komfortable 375 mm hoch, die Sitzmasse betragen 445 mm in der Breite, 410 mm in der Tiefe und 455 mm in der Höhe. Ein grosser Vorteil ist, dass sich bis zu sechs Stühle des Bistrostuhls FONDO zur Platz sparenden Lagerung aufeinander stapeln lassen. Der stylische Stuhl ist zum Schutz empfindlicher Böden mit Kunststoffgleitern ausgestattet. Damit eignet sich der Bistrostuhl FONDO ideal für den Einsatz z. B. in der Gastronomie oder in Aufenthaltsräumen. - 4-Bein-Kunststoffstuhl
- Sitzschale aus Polypropylen, hochglänzend
- Gestell verchromt
- stapelbar bis zu 6 Stück
- Rückenlehnenhöhe: 375 mm
- Sitzmasse: B 445 x T 410 x H 455 mm
- Belastbarkeit: ca. 110 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Bistro-Stuhl, Bistrostuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff anthrazit, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 144332, 144332-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 80,87* | € 102,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 100,73* | € 126,04* | | | | | | | | 4 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 109,75* | € 135,30* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 332,69* | € 389,43* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 350,86* | € 410,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|