Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stehtisch Easy Desk, aus Metall, mit Bodenausgleichsschrauben, H 1100 mm, desinfektionsmittelbeständig, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144392
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     229593
EAN/GTIN:
     4250510884454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Der Paperflow Stehtisch Easy Desk ist aus Metall und wird mit Bodenausgleichsschrauben geliefert. Der Paperflow Stehtisch Easy Desk ist 1100 mm hoch.
Der Paperflow Stehtisch Easy Desk ist perfekt für Bistros oder in Aufenthaltsräumen und Pausenräumen bei Besprechungen. Der rechteckige Paperflow Stehtisch Easy Desk hat ein Tischgestell aus Metall, was dem Stehtisch einen sehr stabilen Stand liefert. Das Gestell ist aus 50 x 40 mm Vierkant-Stahlrohr und wird mit Bodenausgleichsschrauben geliefert. Mit diesen lassen sich leichte Bodenunebenheiten sehr einfach korrigieren. Der Paperflow Stehtisch Easy Desk hat eine Platte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte. 25 mm stark und mit einer PVC-Kante versehen, ist die Platte des Stehtischs Easy Desk sehr robust und unempfindlich. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Dekoren. Bei den blauen, anthraziten und roten Tischplatten trägt der Paperflow Stehtisch Easy Desk mittig eine Aufschrift mit dem Schriftzug "think here". Schnell und einfach ist der 1100 mm hohe und 750 mm breite Paperflow Stehtisch Easy Desk selbst montiert.

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.


Weitere Details:

  • Tischgestell: aus Metall für einen festen Stand
  • Vierkant-Stahlrohr 50 x 40 mm, weiss epoxydbeschichtet, inkl. Bodenausgleichsschrauben
  • Tischplatte: E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark mit 2 mm PVC-Kante
  • Die farbigen Platten (blau-anthrazit-rot) haben mittig eine runde Aufschrift "think here"
  • Leichte Selbstmontage
  • Masse: H 1100 x B 750 x L 1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, 144392, 144392-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Hochtisch, Hochtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 351,96*
€ 425,35*
Frei Haus
ab € 442,39*
€ 525,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.