| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144397 Herst.-Nr.: 3502-- EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Transportwagen mit Stahlrohr-Gestell und Bodenplatte bietet sich für verschiedenste Transportaufgaben an. Passende Lenk- und Festrollen werden bei diesem Transportwagen bereits mitgeliefert. Mit diesem Transportwagen gelingt das Transportieren von Waren sicher und komfortabel. Wesentliche Merkmale sind das Stahlrohr-Gestell und die Bodenplatte aus Stahl, die dem Wagen eine hohe Stabilität verleihen. Das Modell ist damit für Verwendungen im professionellen Bereich geeignet. Der Wagen bietet Platz für wahlweise 5 oder 10 Stehtische mit Durchmessern von 700 + 850 mm. Der Transportwagen ist in der Farbe Hammerschlag grau erhältlich und weist eine Pulverbeschichtung auf. Zum Lieferumfang gehören zudem 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Festrollen. Weitere Details: - Stabiles Stahlrohr-Gestell
- Bodenplatte aus Stahl
- Bietet Platz für 5 oder 10 Stehtische
- Inklusive 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Festrollen
- Farbe: Hammerschlag grau pulverbeschichtet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch mebu, bartisch, 144397, 144397-SW81, Einkaufswagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| |