Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Halbhochlehner OPERA, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Komfort-Flachsitz, Kunstleder, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144416
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2920L-D D-808 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA mit Flachsitz unterstützt Sie dabei, stets komfortabel zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 535 mm mittelhohe Rückenlehne.

Alle, die öfter mal länger bei der Arbeit sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss.

Armlehnen:

  • Vollpolster-Armlehnen
  • Mit weicher Auflagenpolsterung

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 535 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grau

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift

Weitere Details:

  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 929,52*
€ 1.077,93*
Frei Haus
ab € 1.009,98*
€ 1.173,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,93*
€ 1.282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,29*
€ 1.279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,59*
€ 1.222,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,07*
€ 1.176,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,52*
€ 1.106,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.