Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa ADMIRAAL, Retro-Look, B 1245 x T 710 x H 770 mm, safran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144482
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     C2PADM.01.20 1012 SAFRAN
EAN/GTIN:
     3660141233117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

Das Sofa ADMIRAAL ist mit dem stilsicheren Retro-Look bestens für gemütliche Sitzecken geeignet. Das geradlinige Design mit den einladend runden Polstern sorgt für eine gemütliche Atmosphäre.

Das Gestell des Sofas ADMIRAAL besteht aus schwarzem Metallrohr, das die farbig bezogenen Polster kontrastiert. Bezogen ist das Möbelstück mit einem robusten Stoff aus Polyester, der in PKrschiedenen Farben erhältlich ist. Die Sitzhöhe beträgt angenehme 400 mm, die Sitztiefe 500 mm darin sitzt es sich bequem, ohne dass Sie in dem Möbelstück PKrsinken. Daher eignet sich das Sofa auch für legere Besprechungsräume.

Die Unterkonstruktion ist aus einer Hartfaserplatte gefertigt, die in schwarzes Metall eingefasst ist. Das Raumgewicht der Polsterung aus hochwertigem Polyurethanschaum beträgt 28 bis 32 kg pro m3. Das Möbelstück misst insgesamt B 1245 x T 710 x H 770 mm und wird zerlegt geliefert.

Weitere Details:

  • Stylishes 2-Sitzer-Sofa im angesagten Retro-Look
  • Gestell aus schwarzem Metallrohr
  • Unterkonstruktion aus Hartfaserplatte
  • Polsterfüllung: Polyurethanschaum (28 32 kg/m3)
  • Bezug-Stoff: 100 % Polyester
  • Sitzhöhe: 400 mm
  • Sitztiefe: 500 mm
  • Gesamtmasse: B 1245 x T 710 x H 770 mm
  • In PKrschiedenen Farben erhältlich
  • Zerlegte Lieferung
Weitere Suchbegriffe: paperflow sofa, lederbank, 144482, 144482-SW81, Sessel, Polstermöbel, Möbel, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 765,28*
€ 884,38*
Frei Haus
ab € 960,11*
€ 1.100,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,38*
€ 1.052,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,24*
€ 1.009,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,22*
€ 972,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,28*
€ 910,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.