Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur ADMIRAL, 2 Sessel, 1 Sofa, 100 % Polyester, Stahlrohrgestell lackiert, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144490
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     229599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel grau

Die hochwertige Garnitur ADMIRAL, die in PKrschiedenen modernen Farben erhältlich ist, besteht aus einem Sofa sowie zwei Sesseln. Das Stahlrohrgestell ist lackiert und der Bezug aus 100 % Polyester.

Die Garnitur ADMIRAL sorgt für Gemütlichkeit und stilvolles Design im Wartebereich, in der Lounge oder im Aufenthaltsraum. Sie besteht aus zwei attraktiPKn Sesseln sowie einem passenden Sofa. Alle Möbelstücke des Sets sind im angesagten Retro-Look gehalten. Für Stabilität und Langlebigkeit der Garnitur sorgt die Konstruktion aus Holz und Metall.

Dank der Polsterung aus Polyurethanschaum sitzen Besucher, Mitarbeiter und Kollegen bequem. Der Bezug ist aus 100 % pflegeleichtem und hautsympathischen Polyester gefertigt. Das Sofa mit den Massen B 1245 x T 500 x H 400 mm wird von zwei Stühlen mit jeweils 665 mm Breite, 500 mm Tiefe und 400 mm Höhe ergänzt.

Die Sitzgruppe ist in PKrschiedenen zeitlosen Farben erhältlich. Das Stahlrohrgestell ist in allen Fällen schwarz lackiert. Die Montage der Garnitur gestaltet sich einfach und unkompliziert.

Weitere Details:

  • Garnitur aus einem Sofa und zwei Sesseln im Retro-Design
  • Bezug aus 100 % Polyester in PKrschiedenen zeitlosen Farben
  • Polster aus Polyurethanschaum
  • Lackiertes Stahlrohrgestell
  • Konstruktion aus Holz und Metall
  • Einfache Montage
  • Masse Sofa: B 1245 x T 500 x H 400 mm
  • Masse Sessel: B 665 x T 500 x H 400 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grau, 144490, 144490-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.614,71*
€ 1.858,64*
Frei Haus
ab € 1.617,99*
€ 1.858,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.858,64*
€ 2.211,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.832,13*
€ 2.180,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.738,54*
€ 2.068,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.681,78*
€ 2.001,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.614,71*
€ 1.921,50
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.614,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.