Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Cocktailsessel CLUB, Kunstleder (100% Polyester), voll gepolstert, Sitzhöhe 455 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144521
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB V14N SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5901747582208
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel

Der NowyStyl Cocktailsessel CLUB stellt ein praktisches Sitzmöbel fürs Büro oder Homeoffice dar. Dieser Sessel passt mit seinem modernen und geschmackvollen Design auch prima in den Eingangs- oder Wartebereich.

Der Sessel ist voll gepolstert, besitzt integrierte Armlehnen und eine Sitzhöhe von 455 mm, sodass Sie ein hohes Mass an Sitzkomfort erfahren. Seine Basis besteht aus einem stabilen Holzskelett, auf dem Strukturelemente befestigt sind. Aufgrund seiner sehr soliden Konstruktion zeichnet sich der Cocktailsessel CLUB von NowyStyl durch aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. Der Hersteller gibt eine Garantie von fünf Jahren auf dieses edle Möbelstück.

Sie können diesen Sessel, der sich wunderbar in jede Arbeits- oder Büroumgebung einfügt, in PKrschiedenen Farben bestellen.

Entscheiden Sie sich dabei zwischen einer Bezugmaterial-Variante aus exklusiPKm und pflegeleichtem Kunstleder oder einer Bezugmaterial-Ausführung mit einer Front aus edlem Echtleder und einer Rückseite aus farbgleichem Kunstleder.

Armlehnen:

  • Integriert
  • Umlaufend

Rückenlehnen:

  • UPH-Rückenlehne (voll gepolstert)
  • Spanplatte von 18 mm Stärke
  • Schaumform (20 mm dick, Dichte: 25 kg/m³,)

Sitzeigenschaften:

  • UPH-Sitz (voll gepolstert)
  • Spanplatte von 18 mm Stärke
  • Sitzhöhe: 455 mm
  • Schaumform-Sitzfläche (50 mm dick, Dichte: 35 kg/m³,)

Weitere Details:

  • Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
  • Herstellergarantie: 5 Jahre
  • Bezug: wahlweise
    • vollständig Kunstleder (100 % Polyester)
    • Front aus Echtleder und Rückseite aus farbgleichem Kunstleder
  • Mit Gleiter für Teppichböden
  • In PKrschiedenen Farben bestellbar
  • Masse: B 700 x T 630 x H 770 mm
  • Sicherheitszertifikat: EN 16139, EN 1022, EN 1728
Weitere Suchbegriffe: sessel kunstleder schwarz, sessel kunstleder, sessel, 144521, 144521-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,24*
€ 172,11*
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 214,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.