| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144522 Herst.-Nr.: CLUB V53N DUNKELBLAU EAN/GTIN: 5901747582215 |
| |
|
| | |
| Der NowyStyl Cocktailsessel CLUB stellt ein praktisches Sitzmöbel fürs Büro oder Homeoffice dar. Dieser Sessel passt mit seinem modernen und geschmackvollen Design auch prima in den Eingangs- oder Wartebereich. Der Sessel ist voll gepolstert, besitzt integrierte Armlehnen und eine Sitzhöhe von 455 mm, sodass Sie ein hohes Mass an Sitzkomfort erfahren. Seine Basis besteht aus einem stabilen Holzskelett, auf dem Strukturelemente befestigt sind. Aufgrund seiner sehr soliden Konstruktion zeichnet sich der Cocktailsessel CLUB von NowyStyl durch aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. Der Hersteller gibt eine Garantie von fünf Jahren auf dieses edle Möbelstück. Sie können diesen Sessel, der sich wunderbar in jede Arbeits- oder Büroumgebung einfügt, in PKrschiedenen Farben bestellen. Entscheiden Sie sich dabei zwischen einer Bezugmaterial-Variante aus exklusiPKm und pflegeleichtem Kunstleder oder einer Bezugmaterial-Ausführung mit einer Front aus edlem Echtleder und einer Rückseite aus farbgleichem Kunstleder. Armlehnen: Rückenlehnen: - UPH-Rückenlehne (voll gepolstert)
- Spanplatte von 18 mm Stärke
- Schaumform (20 mm dick, Dichte: 25 kg/m³,)
Sitzeigenschaften: - UPH-Sitz (voll gepolstert)
- Spanplatte von 18 mm Stärke
- Sitzhöhe: 455 mm
- Schaumform-Sitzfläche (50 mm dick, Dichte: 35 kg/m³,)
Weitere Details: - Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- Bezug: wahlweise
- vollständig Kunstleder (100 % Polyester)
- Front aus Echtleder und Rückseite aus farbgleichem Kunstleder
- Mit Gleiter für Teppichböden
- In PKrschiedenen Farben bestellbar
- Masse: B 700 x T 630 x H 770 mm
- Sicherheitszertifikat: EN 16139, EN 1022, EN 1728
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sessel blau kunstleder, sessel kunstleder, sessel, 144522, 144522-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl |
| | |
| |