| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144705 Herst.-Nr.: 31150009 EAN/GTIN: 4005380402617 |
| | |
|
| | |
| Der Hocker DotCom scuba- für den Sitzsack Swing bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, eine kleine Pause von der Arbeit einzulegen. So sammeln Sie neue Energie für die nächsten Aufgaben. Sie bekommen den Hocker DotCom scuba- in vielen verschiedenen Farben. Selbstverständlich können Sie das Möbelstück auch als Ablage oder als separate Sitzgelegenheit nutzen. Mit mehreren Sitzsäcken und Hockern gestalten Sie eine inspirierende Entspannungszone, in der Ihre Kollegen sich erholen und austauschen können. In einigen Branchen werden sogar Meetings mit Geschäftspartnern in Räumen abgehalten, die mit diesen Möbeln ausgestattet sind. Der Bezug dieses Hockers besteht aus widerstandsfähigem Polyester und ist abwaschbar. Seine Innenseite besitzt eine PVC-Beschichtung, sodass Nässe nicht in das Innere eindringen kann. Der praktische Hocker in innovativem Design ist mit kleinen EPS-Perlen gefüllt. Diese bestehen aus dem hochwertigen Kunststoff Polystyrol. Weitere Details: - Exklusiver Hocker als Ergänzung des gleichnamigen Sitzsacks
- Bezug aus robustem und abwaschbarem Polyester
- Innenseite mit PVC-Beschichtung
- Füllung: EPS-Perlen (100 % Polystyrol)
- In zahlreichen attraktiven Farben
- Masse: Ø 500 x H 300 mm
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzsack, sitzsack sitting point, sitz sack, 144705, 144705-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl |
| | |
| |