Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzball FRANKIE, Lederimitat in Vintage-Optik, PVC-Innenball, Trageschlaufe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144738
Hersteller:
     Sitting Point
Herst.-Nr.:
     80030070
EAN/GTIN:
     4005380455811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball 65 cm
ergonomischer sitzball

Der Sitzball FRANKIE sieht mit seinem Bezug aus exklusivem Lederimitat in Vintage-Optik (100 % Polyester) sehr originell aus und wertet Ihren Eingangsbereich oder Ihre Meeting-Räume auf.

Der Sitzball FRANKIE ist ein echter Blickfang, mit dem Sie Ihr Büro und andere Räume in Ihrem Unternehmen geschmackvoll einrichten. Am besten kaufen Sie gleich mehrere Exemplare dieses ausgefallenen Sitzmöbels, das in Anthrazit und Braun erhältlich ist und eine Hommage an den legendären WM-Fussball von 1954 darstellt. FRANKIE ist mobil und eignet sich perfekt für Working-Spaces mit wechselnden Benutzern: Sie transportieren den Sitzball mühelos mit einer Trageschlaufe.

Das Innenleben dieses Sitzmöbels besteht aus einem PVC-Innenball, sodass Sie einen federnden Sitzkomfort geniessen. Bei Bedarf pumpen Sie den Ball einfach wieder auf, eine passende Pumpe ist bestellbar. Die maximale Belastbarkeit des Sitzballs liegt bei 100 kg, sein Durchmesser beträgt ungefähr 650 mm.

Weitere Details:

  • Komfortabler Sitzball mit einem aufpumpbaren PVC-Innenball
  • Als Hommage an den legendären WM-Fussball von 1954
  • Bezug: Lederimitat in Vintage-Optik aus 100 % Polyester
  • Maximale Belastbarkeit: 100 kg
  • Farben: In Anthrazit und Braun bestellbar
  • Masse: Ø 650 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 144738, 144738-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.