Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl, H 470 mm x B 460 mm x T 410 mm, Kunststoff, mit Stahlgestell, Antikratzfüsse, stapelbar, schwarz-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144749
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO 4L BL K05 GB (VE4) BL/K05 SCHWA
EAN/GTIN:
     5901747582291
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der NowyStyl Besucherstuhl eignet sich hervorragend für Meetings, da er mit seinem hohen Mass an Sitzkomfort punktet und sich platzsparend verstauen lässt.

Der Stuhl bietet eine angenehm geformte Sitzfläche sowie eine Rückenlehne aus dem stabilen und langlebigen Kunststoff Polypropylen. Sitzfläche und Rückenlehne sind in einer attraktiven Farbauswahl verfügbar. Das vierbeinige Gestell besteht aus hochwertigem Edelstahlrohr. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit einem Gestänge in schwarzer Pulverbeschichtung oder in Aluminium-Optik.

Der Besucherstuhl schont Ihre hochwertigen Bodenbeläge vor mechanischen Beschädigungen, da er mit Antikratzfüssen ausgerüstet ist. Zwölf Stück des NowyStyl Besucherstuhls lassen sich übereinander stapeln. Dabei unterstützt ein Griffloch in der Rückenlehne das effiziente Handling.

Rückenlehne:

  • Rückenlehne mit Griffloch
  • Länge Rückenlehne: 320 mm
  • Breite der Rückenlehne: 470 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Sitzmasse: H 470 x B 460 x T 410 mm
  • Sitzflächentiefe: 475 mm
  • Gesamthöhe: 805 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Die Sitzfläche besteht aus Polypropylen
  • Das Gestell besteht aus Edelstahl
    • Ist in schwarzer Pulverbeschichtung oder Aluminium-Optik bestellbar
  • Die Sitzfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich
  • Antikratzfüsse

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Für jeden Konferenzraum oder Arbeitsplatz geeignet
  • Stapelbar, bis zu 12 Stück
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff schwarz, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 144749, 144749-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,25*
€ 61,86*
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 75,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.