Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Zerosedici, stapelbar, Gestell schwarz lackiert, Bezug schwarz, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144810
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     0480N-D 820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder

Der vollgepolsterte, modern designte Barhocker Zerosedici ist bei uns wahlweise mit einem schwarz lackierten oder in Chrom gehaltenen Kufengestell aus stabilem Rundstahl erhältlich.

Sein Bezug besteht aus leicht schattiertem Kunstleder mit attraktivem 'žLedertouch'œ und zeichnet sich durch eine besonders angenehme Haptik aus. Bis zu 5 Stück dieser Barhocker können zudem platzsparend übereinandergestapelt werden.

Sie erhalten den Barhocker Zerosedici zu jeweils 4 Stück und mit 3 Jahren Garantie. Darüber hinaus stehen Ihnen verschiedene Bezugsfarben zur Auswahl.

Weitere Details:

Vollgepolsterter Barhocker in modernem Design

Bezug aus haptisch ausgesprochen angenehmem, leicht schattiertem Kunstleder mit 'žLedertouch'œ, in verschiedenen Farben verfügbar

Mit Kufengestell aus Rundstahl mit Ø 11 mm, wahlweise schwarz lackiert oder in Chrom

Stapelbar bis zu 5 Stück

Belastbarkeit: jeweils max. 110 kg

Material Polsterung: Schaumstoff

Sitzbreite: jeweils 430 mm

Sitzhöhe: 740 mm, Gesamthöhe 925 mm

Gesamtmasse: jeweils B 520 x T 510 x H 740 mm

Gewicht: jeweils 8 kg

Garantie: jeweils 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker leyform, 144810, 144810-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 612,56*
€ 715,27*
Frei Haus
ab € 806,64*
€ 937,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 715,27*
€ 851,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 711,99*
€ 847,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 693,63*
€ 825,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 666,65*
€ 793,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 612,56*
€ 728,95
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 153,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.