Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ILike, inkl. Kunststoffgleiter, Gestell alugrau lackiert, weiss 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144820
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     0200WGA-057 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter

Der Stapelstuhl ILike besitzt eine Sitz- und Rückenfläche aus UV-beständigem Polypropylen und ist mit Kunststoffgleitern für einen optimalen Schutz von Böden und Oberflächen ausgestattet. Er ist bei uns wahlweise mit einem alugrau lackierten oder verchromten Gestell aus Stahlrundrohr verfügbar.

Für den platzsparenden Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich können bis zu 20 Stück dieser hochwertigen Stühle übereinandergestapelt werden.

Sie erhalten den Stapelstuhl ILike zu jeweils 4 Stück und mit 3 Jahren Garantie. Darüber hinaus stehen Ihnen bei der Sitz- und Rückenfläche verschiedene Farbvarianten zur Auswahl.

Weitere Details:

Stapelstuhl mit Sitz- und Rückenschale aus UV-beständigem Polypropylen

Sitz- und Rückenfläche in verschiedenen Farben verfügbar

Gestell aus Stahlrundrohr mit Ø 11 mm, wahlweise alugrau lackiert oder verchromt

Inkl. Kunststoffgleitern für optimalen Bodenschutz

Stapelbar bis zu 20 Stück

belastbar bis max. 110 kg

Sitzmasse: B 450 x T 450 x H 440 mm

Gesamtmasse: jeweils B 540 x T 580 x H 815 mm

Gewicht: jeweils 6 kg

Garantie: jeweils 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 144820, 144820-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 324,70*
€ 393,24*
Frei Haus
ab € 385,95*
€ 465,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,24*
€ 467,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 391,65*
€ 466,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 373,67*
€ 444,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 357,08*
€ 424,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 324,70*
€ 386,39
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 81,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.