| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144851 Herst.-Nr.: CHDOGEX2.23.01 8022 SCHWARZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Schalenstuhl DOGEWOOD überzeugt durch seine elegante Designoptik und erfüllt Ihre Räumlichkeit mit einer gemütlichen Atmosphäre. Die klassisch geschwungene Sitzschale aus Kunststoff hat ein integriertes Sitzkissen aus Polyurethanschaum. Dieses sorgt für noch mehr angenehmen Sitzkomfort. Das Gestell besteht aus 4 Massivholzbeinen aus lackierter Buche. Die in Schwarz lackierten Metallverstrebungen zwischen den Beinen verleihen dem Stuhl zusätzlich einen modernen Charme. Der Schalenstuhl ist abwaschbar und sehr pflegeleicht. Sie erhalten diesen im Schäfer Shop wahlweise in den Farben Schwarz oder Weiss in einer Verpackungseinheit zu je 2 Stück. Weitere Details: - Schalenstuhl Klassiker für eine elegante und angenehme Atmosphäre
- Bequeme Sitzschale aus Polypropylen inkl. Sitzkissen für mehr Komfort
- desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
- Gestell aus Massivholz (Buche lackiert) mit schwarz lackierten Metallverstrebungen
- Pflegeleichtes und abwaschbares Design
- Einfache Selbstmontage
- Farbe: wahlweise in Schwarz oder Weiss
- Sitzmasse: B 450 x T 430 x H 480 mm
- Gesamtmasse: B 485 x T 535 x H 830 mm
- 2 Stühle = 1 VE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl, 144851, 144851-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl |
| | |
| |