| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-145203 Herst.-Nr.: 229764 EAN/GTIN: 4251898814644 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der höhenverstellbare Anbautisch MODENA FLEX ist als Quadrat geformt. Die 1000 x 1000 (B x T) mm-Tischgrösse eignet sich ideal zur Ergänzung oder Kombination mit anderen Tischen der MODENA FLEX-Serie. Das Design dieses Anbautisches harmoniert optisch mit anderen Modellen der Tischkollektion, deren Gestelle mit einem 4-Fuss-Quadratrohr ausgestattet sind. Das pulverbeschichtete Metallgestell des Anbautisches MODENA FLEX weist ausserdem das typische Weissaluminium dieser Bürotisch-Kollektion auf. Die Fussseitenteile sind in der klassischen n-Form gestaltet. Die beiden, im Querschnitt quadratischen Gestellrohre, schliessen bündig mit der Tischkante ab. Diese Bauweise gewährt neben einer modernen, puristischen Optik auch ein Optimum an stabiler Standfestigkeit und gewährleistet Beinfreiheit unter fast der gesamten Tischkantenlänge. Qualitativ überzeugt der Tisch durch die melaminharzbeschichtete Oberfläche und die ABS-Umleimung der Tischkanten. Wie bei allen Modellen der MODENA FLEX-Kollektion ist somit eine Robustheit gegen Kratzer und Stösse gewährleistet. Empfehlenswert bei Kombinationen ist natürlich auch die Übereinstimmung der Oberflächen, die in zahlreichen Farb- und Holzdekorvarianten wählbar ist. Besonders reizvoll kann es sein, aus mehreren höhenverstellbaren Tischen, die über das gleiche Grunddesign verfügen, ein Ensemble in unterschiedlichen Höhen zu bilden, um zum Beispiel Monitore auf einer leicht erhöhten Tischplatte zu platzieren, oder umgekehrt, eine etwas tiefer gelegte Ablage für Arbeitsunterlagen zu etablieren. Dabei überzeugt die Quadratform des Anbautisches MODENA FLEX vor allem durch Flexibilität. Mehrere einzeln aufgestellte Exemplare in einem Konferenz- oder Besprechungsraum können als Tische für Kleingruppen in Workshops dienen. Bei Bedarf lassen sie sich zu einem grösseren Konferenztisch zusammenstellen. Hinweis: Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen. Tischplatte: - Material Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte der Emissionsklasse E1 für Holzwerkstoffe
- 25 mm Plattenstärke
- Tischform: Quadratisch
- Oberfläche Tischplatte: melaminharzbeschichtet für Schutz gegen Kratzer
- Gestaltung in Holzdekor und schlichten Farben möglich
Tischgestell: - Gestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl
- 4-Fuss Quadratrohrgestell
- Höhenverstellung im Bereich zwischen 720 und 840 mm
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Seitenteile n-förmig
Weitere Details: - Ideal für modulare Tischkombinationen oder auch als Einzeltisch
- Individuelle Konferenztisch-Lösungen dank einheitlicher MODENA FLEX Rahmenkonstruktion
- Gesamt-Masse: B 1000 x T 1000 x H 720-840 mm
- Made in Germany
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Konferenztisch Anbautisch, schreibtisch anbauplatte, 145203, 145203-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |